LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114N00 ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX - 93114N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534403116
Artikelnummer
ILD93114N00
Herstellernummer
93114N00
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
174...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Außendurchmesser:
50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



