LINEA LIGHT (ILED) - ILD93112W30 ADMIRAL-POP 1 1LED 2W IP68 PLASTICA - 93112W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534402508
Artikelnummer
ILD93112W30
Herstellernummer
93112W30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
162...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Außendurchmesser:
50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein