Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9269 PUCCINI SOSP.40X600 5W ORO - 9269

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9269 PUCCINI SOSP.40X600 5W ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913280544

Artikelnummer

ILD9269

Herstellernummer

9269

Hersteller

LIA

Farbe:

Gold

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 168 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4678 lm, con un'efficienza nominale di 124.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 4.2 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 37.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.