Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92596N50 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W CROMO - 92596N50

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92596N50 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534900110

Artikelnummer

ILD92596N50

Herstellernummer

92596N50

Hersteller

LIA

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

630...630 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

111...0 lm/W

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Außendurchmesser:

26 mm

Einbauhöhe:

54...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Viky 4. Quadrato. 2W. 222 lm. 4000K. 50°. Colore Cromo