Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595W08 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO - 92595W08

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595W08 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534534605

Artikelnummer

ILD92595W08

Herstellernummer

92595W08

Hersteller

LIA

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

630...630 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

208...0 lm

Länge:

54 mm

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

powerLED 2 W 630 mA. Bianco.8°