Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595N60 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO - 92595N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534589056

Artikelnummer

ILD92595N60

Herstellernummer

92595N60

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

174...0 lm

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Einbauhöhe:

54...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione