Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92585W50 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W N.SPAZ - 92585W50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913170821

Artikelnummer

ILD92585W50

Herstellernummer

92585W50

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe:

23...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W N.SPAZ, faretto / proiettore di illuminazione