LINEA LIGHT (ILED) - ILD92584W60 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W CROMO - 92584W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8056534898530
Artikelnummer
ILD92584W60
Herstellernummer
92584W60
Hersteller
LIA
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
138...0 lm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


