LINEA LIGHT (ILED) - ILD92513N05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W BIANCO - 92513N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8033913233427
Artikelnummer
ILD92513N05
Herstellernummer
92513N05
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Außendurchmesser:
65 mm
Einbauhöhe:
39.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein