Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92419W05 PETIT-2Q 4 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 92419W05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913163311

Artikelnummer

ILD92419W05

Herstellernummer

92419W05

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Einbauhöhe:

57...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello PETIT-2Q 4 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA, faretto / proiettore di illuminazione