Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92260B00 SAND-R 1 TO 1LED 1W PMMA V.BIANCO - 92260B00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913221967

Artikelnummer

ILD92260B00

Herstellernummer

92260B00

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

blau

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

23...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto in ottone tondo 1 watt.Indicato per applicazioni da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controcassa diffusore in policarbonato serigrafato bianco. Lampada: LED 1W Blu. Ottica: Diffuso.