LINEA LIGHT (ILED) - ILD92259C30 PICROL 3 1LED 1W CROMO - 92259C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913163007
Artikelnummer
ILD92259C30
Herstellernummer
92259C30
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
28.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein