Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92203N85 CLIVO-X 7 1LED 2W+ALI CROMO - 92203N85

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534960213

Artikelnummer

ILD92203N85

Herstellernummer

92203N85

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

32 mm

Höhe/Tiefe:

124 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

62 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

249...0 lm

Nennstrom:

630...630 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Adjustable, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore cromo. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.59 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.