Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92156N71 MINI-LEDWEG 2.0 14 3L+AL.R.7035 BUC

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92156N71 MINI-LEDWEG 2.0 14 3L+AL.R.7035 BUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806083757

Artikelnummer

ILD92156N71

Herstellernummer

92156N71

Hersteller

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Bike, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di2343 lm, con un'efficienza nominale di 142.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro,con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 19 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.