Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92118N25 ARCHILINE-W 3 36W L.900MM ANODIZZ. - 92118N25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534982680

Artikelnummer

ILD92118N25

Herstellernummer

92118N25

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

45 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

63 mm

Nennstrom:

760...760 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5117...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

920 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 17 LED powerled, con una CCT 4000BK ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 5117 lm, con un'efficienza nominale di 134.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W.