Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92092N60 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W GRIGIO - 92092N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913167807

Artikelnummer

ILD92092N60

Herstellernummer

92092N60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Einbaubreite:

29 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Einbaulänge:

29 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

155...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Beret_Q - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco neutrale, con distribuzione luminosa Flood simmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915. Ottica C0/C180: 69°, Ottica C90/C270: 73° .