Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO - 92088W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913167579

Artikelnummer

ILD92088W00

Herstellernummer

92088W00

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

35 mm

Länge:

23 mm

Einbaubreite:

29 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Einbaulänge:

29 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights | 1 x powerLED 1,0 W 350 mA | CRI 80 92088W00.Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa.General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 Ked un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.