Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92076W30 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92076W30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913167036

Artikelnummer

ILD92076W30

Herstellernummer

92076W30

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

35 mm

Länge:

35 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ, faretto calpestabile per illuminazione