LINEA LIGHT (ILED) - ILD92076W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92076W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Gehäusefarbe - Nickel
Spannungsart - DC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913167012
Artikelnummer
ILD92076W00
Herstellernummer
92076W00
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
Nickel
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
35 mm
Länge:
23 mm
Einbaubreite:
29 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Einbaulänge:
29 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



