LINEA LIGHT (ILED) - ILD92067N15 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92067N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Einbaudurchmesser - 29 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Nickel
Einbauhöhe/-tiefe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913166121
Artikelnummer
ILD92067N15
Herstellernummer
92067N15
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Einbaudurchmesser:
29 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Nickel
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


