Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92066N15 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO - 92066N15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913165858

Artikelnummer

ILD92066N15

Herstellernummer

92066N15

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Außendurchmesser:

35 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione