LINEA LIGHT (ILED) - ILD92066M60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO - 92066M60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Chrom
Spannungsart - DC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913268474
Artikelnummer
ILD92066M60
Herstellernummer
92066M60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Chrom
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
136...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein