LINEA LIGHT (ILED) - ILD92065W60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W BIANCO - 92065W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 350...350 mA
Packung
1 ST
EAN
8033913165674
Artikelnummer
ILD92065W60
Herstellernummer
92065W60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja