LINEA LIGHT (ILED) - ILD92061W60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W GRIGIO - 92061W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913165391
Artikelnummer
ILD92061W60
Herstellernummer
92061W60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein