Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91354Z70 ASPHO-R 23 TONDO 1L 3W RGB 70 BIANC - 91354Z70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913675272

Artikelnummer

ILD91354Z70

Herstellernummer

91354Z70

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

70...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-R 23 TONDO 1L 3W RGB 70 BIANC, faretto / proiettore di illuminazione