Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90944 TRAIL2 KIT SOSP.1500

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90944 TRAIL2 KIT SOSP.1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Farbe - anthrazit

  • Länge - 18.5 mm

  • Breite - 55.5 mm

  • Höhe - 59.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534976955

Artikelnummer

ILD90944

Herstellernummer

90944

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Farbe:

anthrazit

Länge:

18.5 mm

Breite:

55.5 mm

Höhe:

59.5 mm

Durchmesser:

24 mm

Cavi per sospensione.