LINEA LIGHT (ILED) - ILD90915 TRAIL2 ALIM.CHASSIS B.CO 3P 2270 - 90915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 64 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534976009
Artikelnummer
ILD90915
Herstellernummer
90915
Hersteller
LIA
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
64 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
74 mm
Werkstoff:
sonstige
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
2270 mm
Sistemi 90915. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.