LINEA LIGHT (ILED) - ILD90911 TRAIL2 ALIM.CHASSIS B.CO 3P 1135 - 90911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8056534975965
Artikelnummer
ILD90911
Herstellernummer
90911
Hersteller
LIA
Nennspannung:
220...240 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
64 mm
Breite:
74 mm
Außendurchmesser:
1135 mm
Sistemi 90911. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari