Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90768W30 WARP-Q 29 1L 10W CRI80 BG

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90768W30 WARP-Q 29 1L 10W CRI80 BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806064312

Artikelnummer

ILD90768W30

Herstellernummer

90768W30

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 9 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1908 lm, conun'efficienza nominale di 106.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore e prodotto in ABS. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.945 kg. Il driver d?alimentazione non efornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 18 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 160 x 160 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.