Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90762N60 WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG - 90762N60

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90762N60 WARP-R 26 1L 10W CRI92 BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806063711

Artikelnummer

ILD90762N60

Herstellernummer

90762N60

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 711 lm, con un'efficienza nominale di 118.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco + nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in ABS. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.215 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 113 x 42 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.