LINEA LIGHT (ILED) - ILD90349 ANTIGUA SOSP.D800 LED 46W B.CO - 90349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 46 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033913027217
Artikelnummer
ILD90349
Herstellernummer
90349
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
46 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
ohne
Länge:
805 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
808 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6479...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
43...43 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Blendbegrenzung (UGR):
14.7
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


