LINEA LIGHT (ILED) - ILD89373 CONTROCASSA X LATERIZIO - 89373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 25...25 W
Anwendung - Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaudurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913999880
Artikelnummer
ILD89373
Herstellernummer
89373
Hersteller
LIA
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Anwendung:
Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaudurchmesser:
70 mm
Einbaulänge:
213 mm
Einbaubreite:
138 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm


