LINEA LIGHT (ILED) - ILD89179 DRIVER CV 24W 24V 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Höhe - 92 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913537044
Artikelnummer
ILD89179
Herstellernummer
89179
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Höhe:
92 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
38 mm
Länge:
117 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 24VDC 1 3A 32WPICC RES., alimentatore o driver LED per illuminazione


