LINEA LIGHT (ILED) - ILD89177 CONV ROTONDO FINITO 600MA RES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 530...530 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913537020
Artikelnummer
ILD89177
Herstellernummer
89177
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
530...530 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Durchmesser:
28 mm
ROUND 12W 24V DC/12V DC Converter (1-6 LEDs 24V DC/ 1-2 LEDs 12V DC) 630mA. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.



