Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88424M10 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD88424M10 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534782037

Artikelnummer

ILD88424M10

Herstellernummer

88424M10

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Narrow Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 219 lm, con un'efficienza nominale di 109.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.07 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pareteo soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.