LINEA LIGHT (ILED) - ILD88422W12 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCO - 88422W12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
8020806134558
Artikelnummer
ILD88422W12
Herstellernummer
88422W12
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Reflektorfarbe:
weiß
Einbauhöhe:
24...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein