LINEA LIGHT (ILED) - ILD8842 TU-V SOSP.LED 20W L500 VERT.DALI - 8842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
447 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033913024513
Artikelnummer
ILD8842
Herstellernummer
8842
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
ohne
Länge:
2600 mm
Durchmesser:
76 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2600...2600 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
179 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
526 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2331...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Blendbegrenzung (UGR):
22.1
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


