Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87356C00 TURE 5 GRANDE 1LED 1,5W T.CROMO

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD87356C00 TURE 5 GRANDE 1LED 1,5W T.CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806214694

Artikelnummer

ILD87356C00

Herstellernummer

87356C00

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Chrom

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266 lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.073 kg. Il driver d?alimentazione none fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.