LINEA LIGHT (ILED) - ILD87325Z00 BERIEL 3 TONDO 1LED 2,1W RGB CROMO - 87325Z00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Mit Leuchtmittel - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Lichtverteilung - symmetrisch
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8020806213789
Artikelnummer
ILD87325Z00
Herstellernummer
87325Z00
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
20 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
100 mm
Einbauhöhe:
73...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein