LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883W70 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883W70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8020806220619
Artikelnummer
ILD86883W70
Herstellernummer
86883W70
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
52.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein