Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8660 BOND TESTA 12W NERO 3000K - 8660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

344 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056534993099

Artikelnummer

ILD8660

Herstellernummer

8660

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

101 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

197 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

122.7 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

300...300 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1350 lm, con un'efficienza nominale di 122.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore nero; il diffusore è prodotto in polietilene. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.720 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.