Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86535W70 TECH 2 1LED 2W NIKEL - 86535W70

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86535W70 TECH 2 1LED 2W NIKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806270690

Artikelnummer

ILD86535W70

Herstellernummer

86535W70

Hersteller

LIA

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

630...630 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

80...0 lm/W

Höhe/Tiefe:

2 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe:

15...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo luce ribassato ad 1 LED. Per applicazioni localizzate all’interno di vetrinette, mobili o piccoli spazi in genere. 2W. 162 lm. 3000K