Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86535W12 TECH 2 1LED 2W NIKEL - 86535W12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806270676

Artikelnummer

ILD86535W12

Herstellernummer

86535W12

Hersteller

LIA

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello TECH 2 1LED 2W NIKEL, faretto / proiettore di illuminazione