LINEA LIGHT (ILED) - ILD86534C50 TECH 2 1LED 2W CROMO - 86534C50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806270355
Artikelnummer
ILD86534C50
Herstellernummer
86534C50
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
28 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
211...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein