LINEA LIGHT (ILED) - ILD86096N18 ALCOR-AL-1 12 1L 2W S/ALIM. GRIGIO - 86096N18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - grau
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8020806421375
Artikelnummer
ILD86096N18
Herstellernummer
86096N18
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
grau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
19 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Max. Belastung:
1500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein