LINEA LIGHT (ILED) - ILD85960N70 ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 NS - 85960N70
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
8020806210962
Artikelnummer
ILD85960N70
Herstellernummer
85960N70
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
70...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein