LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062W30 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Nickel
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8020806218913
Artikelnummer
ILD85062W30
Herstellernummer
85062W30
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Einbauhöhe:
53.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.073 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


