LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046W50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 85046W50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8020806216964
Artikelnummer
ILD85046W50
Herstellernummer
85046W50
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Einbauhöhe:
24...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein