LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046N50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 85046N50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8020806216827
Artikelnummer
ILD85046N50
Herstellernummer
85046N50
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Einbauhöhe:
24...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein