LINEA LIGHT (ILED) - ILD85029N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 NIK SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Nickel
Mit Leuchtmittel - ja
Schutzklasse - III
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8020806210269
Artikelnummer
ILD85029N70
Herstellernummer
85029N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Nickel
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
24 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
20 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
20 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein